新型ぬれ縁

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76414653 品番4-12454503
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

天板はUV吸収剤、ハイインパクト材を配合している特殊樹脂なので、色褪せや劣化に強く、強度にも優れています。また炎天下でも熱くなりにくく冬場でも冷たくなりにくい特性を持っています。設置する地面によって製品がガタついてしまった場合でも、全ての脚にアジャスターが付いているので微調整が可能です。転倒防止金具付き。製品耐荷重150kg。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1245×450×300 天板部:濃茶、アルミダークグレー(塗装) 材質天板部:特殊樹脂、本体:アルミ 形状一部組立式 質量(kg)約13 耐荷重(kg)150
注意
※写真は幅1245×450×400を使用。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする