MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 鍵・錠前
MK(丸喜金属本社)の 空錠・ハンドル単体
オクトハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76414775
品番
W-8000
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
天然木・ステンレス
寸法P(mm)
425
寸法L(mm)
500
寸法(mm)
500
色
ライトオーク
付属品
ネジ:M6×75mm
適合扉厚(mm)
30〜48
仕様
抗菌
取手
取手