オクトハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76414809 品番 W-8000
参考基準価格(税別)¥18,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質天然木・ステンレス 寸法P(mm)425 寸法L(mm)500 寸法(mm)500 ホワイト 付属品ネジ:M6×75mm 適合扉厚(mm)30〜48 仕様抗菌 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする