MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 鍵・錠前
MK(丸喜金属本社)の 空錠・ハンドル単体
樹脂O型ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76414827
品番
P-7000
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
樹脂
寸法P(mm)
425
寸法L(mm)
455
寸法(mm)
450
色
ダークブラウン
付属品
ネジ:M6×70mm
適合扉厚(mm)
30〜40
寸法(Φmm)
30
取手
取手