樹脂O型ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76414836 品番 P-7000
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
材質樹脂 寸法P(mm)425 寸法L(mm)455 寸法(mm)450 ホワイト 付属品ネジ:M6×70mm 適合扉厚(mm)30〜40 寸法(Φmm)30 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする