MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 鍵・錠前
MK(丸喜金属本社)の 空錠・ハンドル単体
O型ハンドル(25Φ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76414854
品番
G-260
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
指紋・皮脂等の汚れが目立ちません。
モダン調・アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
材質
ステンレス
寸法P(mm)
425
寸法L(mm)
450
寸法(mm)
450
色
ブラックシールド
付属品
ナベ小ネジ:M8×50mm、M8×75mm
適合扉厚(mm)
10〜40
寸法(Φmm)
25
取手
取手