MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 鍵・錠前
MK(丸喜金属本社)の 空錠・ハンドル単体
L型ハンドル(両面用25Φ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76414897
品番
G-480
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法P(mm)
573
寸法L(mm)
598
寸法(mm)
600
仕上
鏡面クローム
付属品
ネジ:M8×75mm
適合扉厚(mm)
10〜40
寸法(Φmm)
25
取手
取手