MK(丸喜金属本社)
厚口丁番(リング入) S-830
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
76415624
品番
S-830
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
寸法(mm)
64×42
仕上
HL
付属品
皿木ネジ
長さ(mm)
64
幅(mm)
42
ねじ穴数
8