MK(丸喜金属本社)
ネオイージー丁番 S-61
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
縦(mm)
64
102
89
76
64
板厚(mm)
0.9
1.5
0.9
横(mm)
32
54
41
34
32
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76415947
品番
S-61
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
64×32
仕上
HL
付属品
皿木ネジ
板厚(mm)
0.9
縦(mm)
64
横(mm)
32
ねじ穴数
7