MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の ヒンジ
カウンターヒンジ S-966
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76415956
品番
S-966
参考基準価格(税別)
¥4,650
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
適合扉厚(mm)
30〜45
適合扉質量(kg)
5〜20
材質
ステンレス+樹脂
仕上
バレル研磨
付属品
皿タッピンネジ:4×30/8本、4×18/4本、ナベタッピンネジ:4×30/3本