曜日別特売
幅100cm×長さ183cm 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル ユニベール 76417216

幅100cm×長さ183cm 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル ユニベール 76417216
幅100cm×長さ183cm 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル ユニベール 76417216
幅100cm×長さ183cm 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル ユニベール 76417216
幅100cm×長さ183cm 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル ユニベール 76417216
幅100cm×長さ183cm 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル ユニベール 76417216
幅100cm×長さ183cm 昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル ユニベール 76417216

昼見えにくい・遮熱・保温・UVカット・防炎レースカーテン サーブル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)
長さ(cm)183
幅(cm)100
内容量1セット(2枚)注文コード76417216品番幅100cm×長さ183cm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

UVカット75%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。
ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。
また、安全を考えた防炎加工が施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。
省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率20%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断 保温効果率20%以上。
サイズが34サイズと豊富に取り揃えているのでぴったりのサイズがきっと見つかる!
アジャスターフック(Aフック)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。

用途
・ご家庭、事務所、オフィスに。
・フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
ホワイト幅(cm)100長さ(cm)183機能防炎、UVカット、ミラー、省エネ混率(%)ポリエステル100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 部屋のカーテンとして使用
医療・福祉・介護関連業

防炎ですが安価で購入できました。
これから使用しますが、品質的にも特に問題なさそうなので大変満足です。

2025-04-26
用途: 満足です
株式会社ほたるの宿医療・福祉・介護関連業

施設のカーテンが古くなりましたので、購入しました。
サイズもぴったり、お安い値段の割には、生地も安っぽくないし
良い買い物をしました。
ありがとうございました。

2025-05-27
用途: 自宅用
サービス業

古いレースカーテンを交換した。部屋が明るくなった。

対象商品 : 76417259
2024-07-23
用途: それまで使用していた部品が劣化したため。
社会福祉法人白石ひまわりサービス業

新しいカーテンに取り換えただけでも、部屋がリニューアルされたかのようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする