U字結束線 (10kg)

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10kg) 注文コード 76418056 品番 21×450P
販売価格(税込) ¥3,839 定期注文特価(税込)3,179
販売価格(税別)
3,490
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
2,890 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。

用途建築現場での結束用途 材質スチール 長さ(mm)450 質量(kg)10 線径(Φmm)0.8 番手#21 メッキ亜鉛メッキ
注意
用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-22
用途:
鉄筋の結束用

いつも購入していたものが取り扱い終了になっていたので、こちらを試しに購入、補助的に結束するだけなので、従来品と変わらず使用できた。価格も安くなり助かりました

対象商品:
76418047
2023-06-03
用途:
鉄筋の結束
丸高建設 様

消耗品なのでこのくらいの価格だと助かります。
メッキだと錆びにくいので良いですね。

対象商品:
76418038
2023-08-24
用途:
土木作業時
此原土木 様 (建設業・工事業)

いつもどうりです。サビが無くて使いやすかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする