グッドリール(電工ドラム)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76418214 品番FGW15-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

シンプルな屋外型電工ドラムです。
作業現場やアウトドア、キャンプに最適です。
屋外型です。

用途屋外型100V一般型ドラム 定格電圧(V)125 定格電流(A)4(全延時12) 電線長さ(m)15 電線仕様-種別VCT 電源コード種類(mm2×芯数×m)VCT1.25mm2×2芯×15m 使用場所屋外

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする