ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の 木製チェア
チェア フックバック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
76418327
品番
M3509-10RC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
成型合板シェルのスチールイスに、バッグや傘を引っ掛けられる機能を付加しました。日本製。
色(背面)
レッド
材質
背座メラミン化粧板/脚スチールクロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×530×780
座面高さ(mm)
440
用途
社食、学食、フードコートなどでの使用に最適
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800