M3509-10EK チェア フックバック ADAL(アダル) 76418388 M3509-10EK チェア フックバック ADAL(アダル) 76418388 M3509-10EK チェア フックバック ADAL(アダル) 76418388 M3509-10EK チェア フックバック ADAL(アダル) 76418388 M3509-10EK チェア フックバック ADAL(アダル) 76418388

チェア フックバック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード76418388 品番M3509-10EK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

成型合板シェルのスチールイスに、バッグや傘を引っ掛けられる機能を付加しました。日本製。

色(背面)ブルー 材質背座メラミン化粧板/脚ブラック粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×530×780 座面高さ(mm)440 用途社食、学食、フードコートなどでの使用に最適 グリーン購入法適合
注意
※個人宅への配送は不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76418388 M3509-10EK 68291758 M4018-10JK チェア スカラ ADAL(アダル) チェア スカラ ADAL(アダル) 1脚 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76418388 M3509-10EK 68291749 M4018-10N1K チェア スカラ ADAL(アダル) チェア スカラ ADAL(アダル) 1脚 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76418388 M3509-10EK 68291776 M4018-10GK チェア スカラ ADAL(アダル) チェア スカラ ADAL(アダル) 1脚 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76418388 M3509-10EK 68291785 M4018-10DJK チェア スカラ ADAL(アダル) チェア スカラ ADAL(アダル) 1脚 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76418388 M3509-10EK 68291767 M4018-10EK チェア スカラ ADAL(アダル) チェア スカラ ADAL(アダル) 1脚 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする