ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の 木製チェア
チェア フックバック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
76418397
品番
M3509-10GK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,500
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
成型合板シェルのスチールイスに、バッグや傘を引っ掛けられる機能を付加しました。日本製。
色(背面)
グリーン
材質
背座メラミン化粧板/脚ブラック粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×530×780
座面高さ(mm)
440
用途
社食、学食、フードコートなどでの使用に最適
グリーン購入法
適合
注意
※個人宅への配送は不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76418397
M3509-10GK
68291776
M4018-10GK
チェア スカラ
ADAL(アダル)
1脚
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76418397
M3509-10GK
68291758
M4018-10JK
チェア スカラ
ADAL(アダル)
1脚
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76418397
M3509-10GK
68291767
M4018-10EK
チェア スカラ
ADAL(アダル)
1脚
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76418397
M3509-10GK
68291749
M4018-10N1K
チェア スカラ
ADAL(アダル)
1脚
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
76418397
M3509-10GK
68291785
M4018-10DJK
チェア スカラ
ADAL(アダル)
1脚
¥
31,980
税込
¥
35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)