ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 業務用・飲食店向け家具
ADAL(アダル)の テーブル
ADAL(アダル)の ダイニングテーブル
テーブル エデンL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76419264
品番
L9013-60T3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
クラシカルな様式調ローテーブル国内生産
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×460
材質(天板)
ビーチ突板ウレタン塗装
材質(脚)
無垢ビーチ材CL
色
ライトブラウン
用途
カフェ、展示台として
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800