CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの ペダル・トゥクリップ
CRANK BROTHERSの ペダル
エッグビーター 11 ペダル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
76423726
品番
296900001
参考基準価格(税別)
¥92,091
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
色
ゴールド
材質(本体)
6AL/4Vチタン
ベアリング
インナー igus製 LLグライドブッシュ
質量(g)
179 ※制限体重:90kg
仕様
ペダル軸:6AL/4Vチタン、スプリング:300番台ステンレス、アウター エンデューロ製カートリッジ、ダブルシール、リリースアングル:15度、20度