CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CRANK BROTHERSの 自転車用空気入れ
CRANK BROTHERSの 手動式空気入れ
スターリング S ポンプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76423778
品番
314240001
参考基準価格(税別)
¥6,036
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
非常にコンパクトなサイズのスターリングSですが、特許取得済みの高容量/高圧エアスイッチを備えています
全長(mm)
171
質量(g)
116
口金
仏式
仕様
最大気圧:100psi/7bar、米式対応