エッグビーター 1 シルバー ペダル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76423823 品番296750001
参考基準価格(税別)¥10,364 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ブラックスプリング 材質(本体)スチール ベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ ダブルシール 質量(g)290 仕様ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス
注意
※付属のクリートがイージーリリースタイプ(リリース10°/フローティング6°)に変更。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする