エッグビーター 1 シルバー ペダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76423839 品番296750002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,364
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
レッドスプリング 材質(本体)スチール ベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ ダブルシール 質量(g)290 仕様ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス
注意
※付属のクリートがイージーリリースタイプ(リリース10°/フローティング6°)に変更。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする