キャンディ 7 ペダル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76423927 品番 320210001
参考基準価格(税別)¥31,636 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

シューズとペダルのフィット感を高めるニュー・トラクション・パッド・テクノロジー採用
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します
岩などとの接触に強い端部の面取り加工
ペダル軸外側のバッシュガードにより耐久性、メンテナンス性がアップ

ブラック/ブラック 材質(本体)6061-T6アルミ ベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ 質量(g)320 仕様ウイング部:ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、アウター エンデューロ製カートリッジ、リリースアングル:15度、20度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする