マレット 2 ペダル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76423963 品番296960004
参考基準価格(税別)¥16,818 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「マレット 3」は、インナーボディを軽量なA380アルミニウムに材質を変更し強度アップ、フラットペ ダル感覚で使えるクリップレスペダルです。
52mmの狭いQファクターでタイトなトレイルセクションでも操作性をアップ、アウターにENDURO製高耐久カートリッジベアリングとインナーにigus製 LLグライドブッシュの低抵抗ブッシングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。
6つのピンと凹状プラットフォームで踏み面のグリップ力と安定性アップ

ブラック/シルバー 材質(本体)6061-T6+A380アルミ ベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ アウター エンデューロ製カートリッジ ダブルシール 質量(g)508 仕様ウイング部:スチール、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、リリースアングル:15度、20度
注意
※旧モデルとの違い:本モデル(新モデル)は本体素材が全てアルミになります。旧モデルはアルミと樹脂になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする