スタンプ 7 ラージ ペダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76424033 品番320230002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,273
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

靴のサイズ、アウトソール面を分析し、異なるサイズの範囲に最適なペダルサイズを採用。
43以上のサイズの靴をご使用の方にお勧めです。ペダル踏み面を最大化しつつ、重量と障害物への接触を抑える形状と厚さ
重量軽減と踏み面の安定性が向上する凹面プラットフォーム
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、 インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、 さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。

レッド 材質(本体)6061-T6鍛造アルミ ベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ 寸法(mm)114×111厚さ 軸部11 ペダル端部13 質量(g)375 仕様ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、アウター エンデューロ製カートリッジ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76424033 320230002 53305237 320230002 スタンプ(7) ラージ ペダル CRANK BROTHERS スタンプ(7) ラージ ペダル CRANK BROTHERS 1ペア 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする