キャンディ 3(18〜)ペダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76424356 品番345330001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,455
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐久性の高い本体とウィングを採用。クリップしていない時、よりペダリングがしやすいように本体部分が大きくなりました。
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。

ブラック 材質(本体)6061-T6アルミ 質量(g)340 仕様ウイング部:17-4PH ステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、インナーベアリング:ブッシュ、アウターベアリング:カートリッジ、リリースアングル:15度、20度、Qファクター:52mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76424356 345330001 53305578 345330001 キャンディ 3(18〜)ペダル CRANK BROTHERS キャンディ 3(18〜)ペダル CRANK BROTHERS 1ペア 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする