CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの 自転車メンテナンスツール
CRANK BROTHERSの ホイール・スポーク関連工具
マルチ 5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76424453
品番
297010004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,364
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック/レッド
フレーム
6061-T6アルミ
質量(g)
85
仕様
ツール部:スチール、ヘックス 3,4,5,6mm、ドライバー +2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76424453
297010004
53305045
297010004
マルチ 5
CRANK BROTHERS
1個
¥
2,398
税込
¥
2,638
注文コードが変更になりました