CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの ペダル・トゥクリップ
CRANK BROTHERSの ペダル
マレット DH ペダル LOIC BRUNI EDITION
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76424539
品番
354090001
参考基準価格(税別)
¥31,636
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
世界王者ロイック・ブルーニシグネイチャーモデル。左右で異なるカラーが特徴の限定モデル。
ベアリング
インナー igus製 LLグライドブッシュ
質量(g)
479
仕様
本体:6061-T6アルミ ウイング部:17-4PHステンレス、ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、スプリング:300番台ステンレス、アウター エンデューロ製カートリッジ、リリースアングル:15度、20度