CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの ペダル・トゥクリップ
CRANK BROTHERSの ペダル
スターリング SG(メーター付)MIDNIGHT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76424566
品番
355250001
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
メーターが搭載されたスターリングSGは、特許取得済みの高容量/高圧エアスイッチを備えています
色
MIDNIGHT BLACK
全長(mm)
198
質量(g)
141
口金
仏式
仕様
最大気圧:100psi/7bar、米式対応