CRANK BROTHERS
CRANK BROTHERSの タイヤ/チューブ/虫ゴム関連
CRANK BROTHERSの 自転車用空気入れ
CRANK BROTHERSの 手動式空気入れ
クリック HP(メーター付)MIDNIGHT
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76424609
品番
355220001
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,618
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
エルゴノミックなハンドルと、マグネットでカチッとくっ付く、本体に収納式のホースを備えるミニポンプ。
クリック HPは、ハイプレッシャー対応モデルです。
色
MIDNIGHT BLACK
全長(mm)
260
質量(g)
142
口金
仏式
仕様
最大気圧:120psi/8.3bar、米式対応