スタンプ7 ラージ LIMITED EDITION ペダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット パープル 注文コード76424724 品番355180002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,273
この商品は色・内容量3種類から選べます 他の種類を見る

靴のサイズ、アウトソール面を分析し、異なるサイズの範囲に最適なペダルサイズを採用。
43以上のサイズの靴をご使用の方にお勧めです。ペダル踏み面を最大化しつつ、重量と障害物への接触を抑える形状と厚さ
重量軽減と踏み面の安定性が向上する凹面プラットフォーム

パープル 材質(本体)6061-T6アルミ ベアリングigus製 LLグライドブッシュ 寸法(mm)114×111 質量(g)375 仕様ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76424724 355180002 53305885 355180002 スタンプ7 ラージ LIMITED EDITION ペダル CRANK BROTHERS スタンプ7 ラージ LIMITED EDITION ペダル CRANK BROTHERS 1ペア 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする