スタンプ7 スモール LIMITED EDITION ペダル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76424749 品番 355190002
参考基準価格(税別)¥29,636 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

靴のサイズ、アウトソール面を分析し、異なるサイズの範囲に最適なペダルサイズを採用。
43までのサイズの靴をご使用の方にお勧めです。ペダル踏み面を最大化しつつ、重量と障害物への接触を抑える形状と厚さ
重量軽減と踏み面の安定性が向上する凹面プラットフォーム

パープル 材質(本体)6061-T6アルミ ベアリングigus製 LLグライドブッシュ 寸法(mm)100×100 質量(g)345 仕様ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする