スタンプ 7 ラージ DANNY MACASKILL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76424758 品番356480001
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ストリートトライアル、マウンテンバイク界のスーパースターDanny MacAskill(ダニー・マッカスキル)シグネチャーモデル。
靴のサイズ、アウトソール面を分析し、異なるサイズの範囲に最適なペダルサイズを採用。
43以上のサイズの靴をご使用の方にお勧めですペダル踏み面を最大化しつつ、重量と障害物への接触を抑える形状と厚さ
重量軽減と踏み面の安定性が向上する凹面プラットフォーム
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、 インナーに igus 製 LL グライドブッシュ と低抵抗ベアリングを採用、 さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。

DANNY MACASKILL 材質(本体)6061-T6鍛造アルミ ベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ 寸法(mm)114×111厚さ 軸部11 ペダル端部13 質量(g)375 仕様ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、アウター エンデューロ製カートリッジ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする