スタンプ 2 スモール ペダル(2020〜)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 76424803 品番 1006610001
参考基準価格(税別)¥16,273 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

靴のサイズ、アウトソール面を分析し、異なるサイズの範囲に最適なペダルサイズを採用。
43までのサイズの靴をご使用の方にお勧めです。ペダル踏み面を最大化しつつ、重量と障害物への接触を抑える形状。前モデルに対しさらにダイレクト感を増す16mmの薄さを実現。
重量軽減と踏み面の安定性が向上する凹面プラットフォーム。
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーにigus製 LLグライドブッシュと低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。

シルバー 材質(本体)A380アルミニウム ベアリングigus製 LLグライドブッシュ(インナー)/エンデューロ製カートリッジ(アウター) 寸法(mm)100×100 質量(g)439 仕様ペダル軸:SCM415 鍛造クロモリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする