スタンプ 1 LIMITED EDITION ペダル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット シトロン 注文コード76424934 品番1000110002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,091
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

靴のサイズ、アウトソール面を分析し、異なるサイズの範囲に最適なペダルサイズを採用。
43以上のサイズの靴をご使用の方にお勧めです。ペダル踏み面を最大化しつつ、重量と障害物への接触を抑える形状と厚さ
重量軽減と踏み面の安定性が向上する凹面プラットフォーム
アウターにエンデューロ製カートリッジベアリング、インナーにigus製 LLグライドブッシュと低抵抗ベアリングを採用、さらにダブルシールで回転性能が長期にわたって持続します。

シトロン サイズスモール 材質(本体)コンポジット ベアリングインナー igus製 LLグライドブッシュ 寸法(mm)100×100 質量(g)299 仕様ペダル軸:SCM435 鍛造クロモリ、アウター エンデューロ製カートリッジ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76424934 1000110002 53305447 1000110002 スタンプ 1 LIMITED EDITION ペダル CRANK BROTHERS スタンプ 1 LIMITED EDITION ペダル CRANK BROTHERS 1ペア 6,698 税込7,368 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする