プロファイルデザイン
プロファイルデザインの 自転車ハンドル関連
プロファイルデザインの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
プロファイルデザインの 自転車用ハンドルバー
SUPER SONIC(J5)ブラケットキット コンプリート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76425424
品番
335310001
参考基準価格(税別)
¥16,909
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
J4ブラケットが進化し、さらに調整幅が広がったブラケットキット。
エクステンションクランプもボルト一つで簡単に調整できます。
材質(本体)
6061-T6アルミ
スタックハイト(mm)
42
質量(g)
266
仕様
アームレスト調整幅:37mm、ハンドルクランプ:31.8mm