335200002 AERIA アルティメイト シュレッドレスステム (31.8) プロファイルデザイン 76425494

335200002 AERIA アルティメイト シュレッドレスステム (31.8) プロファイルデザイン 76425494 335200002 AERIA アルティメイト シュレッドレスステム (31.8) プロファイルデザイン 76425494 335200002 AERIA アルティメイト シュレッドレスステム (31.8) プロファイルデザイン 76425494

AERIA アルティメイト シュレッドレスステム (31.8)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76425494 品番335200002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,273
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エアロダイナミクスを突き詰めたステム。
AERIA ULTIMATE エアロバーや、C/1 Twenty ハンドルバーに最適。
Di2ジャンクションやEPSインターフェースを内蔵可能(※注 内部スペースの関係で100mmのみ)で、現代的なエアロフレームとベストマッチします。

サイズ(mm)100 材質(本体)6061-T6 アルミ スタックハイト(mm)12 質量(g)380(70mm) 仕様ハンドルクランプ:31.8mm、フォーククランプ:1-1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする