347250001 DRV/AEROa 105 ドロップバー(31.8) プロファイルデザイン 76425704

DRV/AEROa 105 ドロップバー(31.8)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76425704 品番347250001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,546
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

エアロダイナミクス、快適性、剛性のためにエアロフォイルな形状を特徴とする高性能アルミエアロドロップバーです。 このカーブは、最新のロードレバー用に最適化されています。 DRVシステムの革新的なフィット感と人間工学から導き出された形状は、自然な手首角度により、快適性とコントロール性が向上します。

サイズ(mm)360(C-C)ショルダー部 ブラケットL2 Flip-Up 幅(mm)155-203(C-C) クランプ幅(mm)31.8 マットブラック 質量(g)592 仕様アームレスト:Ergo Armrest、アームレストスタック:40mm、アームレストスタックリーチ:-85〜17.5mm(7.5mm刻み)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする