Wing/10a ブルホーンバー(31.8)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76425817 品番 347280002
参考基準価格(税別)¥8,982 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

ライディングスタイルと快適性の好みに合わせてグリップの高さを微調整可能で、多彩なフィット感を提供します。ひっくり返してクランプすることでグリップの高さを10mm変更することが出来るデザインです。最適な空力性能を得るには、バーを低い位置に設定し、快適性を高めるには、バーを高い位置に設定してください。

サイズ(mm)380(C-C) クランプ径(Φmm)31.8 材質6061-T6アルミニウム ハンドル幅(mm)360 ブラック 質量(g)265(380mm) 仕様グリップオフセット:+/-5mm、380、400、420mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする