プロファイルデザイン
プロファイルデザインの 自転車ハンドル関連
プロファイルデザインの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
プロファイルデザインの 自転車用ハンドルバー
Subsonic ブラケットキット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76425835
品番
352010001
参考基準価格(税別)
¥22,455
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
鍛造6061-T6 アルミニウム
スタックハイト(mm)
23.5
色
ブラック
質量(g)
352
仕様
ベースバークランプ:31.8mm、エクステンションクランプ:22.2mm