50a エクステンションバーノミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76425923 品番354020001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,682
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新しいエクステンションバーは、実績あるTシリーズのアップデート版です。新しい名称は角度と素材によって決まり、50aは50°の角度を持ったアルミニウム製です。エクステンションバーの最大の目的は、アームレストに対して最適なライダーの腕の位置を提供することです。ライダーが腕を最適な位置にポジショニングしリラックスできることでパフォーマンスを向上させます。これが、各ライダーが自分自身の最高のパフォーマンスを追いかけることができるように異なるフィットオプションを提供する理由です。50aエクステンションバーは、7.5mm横方向にシフトされたデザインの50°スキーベント。パワーと最高の快適性を生み出す高いポジションとまっすぐな手首の角度を保持することが可能です。横方向へのシフトによりグリップの選択肢が増加します。

サイズ(mm)400 長さ(mm)400 外径(Φmm)22.2 材質6061-T6アルミニウム マットブラック 質量(g/ペア)200g/ペア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする