SUPERSONIC/ERGO/35c カーボン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76425957 品番358880001
参考基準価格(税別)¥29,091 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

J4から進化したSupersonicブラケット(J5)は新世代PROFILE DESIGNブラケットで最初に登場したプレミアムモデルです。これは今までのどのモデルよりも簡単で大きな調整機能を提供します。このSupersonicブラケットとErgoアームレストの組み合わせは業界をリードするフィッティングオプションと優れた快適性を得ることが可能です。そして35cエクステンションは、最もエアロダイナミクスを意識したポジションをとりたいライダーに最適です。

質量(g)673 ブラケットSupersonic 仕様アームレスト:Ergo/10mmパッド、アームレスト幅:最小124mm〜エクステンション使用で最大290mm(18.5mm刻み) アームレストオフセット: -85mm〜-17.5mm(7.5mm刻み)、アームレストスタック:最小58.5mm〜スペーサーを使用し最大138.5mmまでスタック可能。※ブラケットは既存のライザーと互換性あり。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする