Wing/A ブルホーンバー(31.8)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76426018 品番1000790001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,982
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

Wing/A ブルホーンバーは、T2Wingの後継モデルです。クラシックバージョンと比較して、エルゴノミクスを向上させたグリップとケーブル配線が改善されました。

サイズ(mm)400(C-C) 質量(g)285(420mm) 幅(mm)400、420、440 クランプ幅(mm)31.8 材質6061-T6アルミニウム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする