DRV/A 105 ドロップバー(31.8)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76426045 品番1000860001
参考基準価格(税別)¥8,273 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)360(C-C)ショルダー部 リーチ寸法(mm)70 角ドライブ(mm)105 ドロップ寸法(mm)122 クランプ径(Φmm)31.8 質量(g)約285(カタログ値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする