AERIA アルティメイトUERGO/35c(ステム付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76426124 品番1006790002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥130,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

この新しいAeria Ultimateはアームレストやエクステンションが軽量化されたアップデートバージョンです。Aeria Ultimate IIはエアロダイナミクスとインテグレーション、最高のフィットレンジを兼ね備え、軽量化とパフォーマンスの優位性で全てのユーザーにとって快適性が向上します。この新しいAeria Ultimate IIは、標準のエアロバーデザインよりも低い位置を実現したいライダーに最適です。他のロースタックバーとは異なり、スタックの高さを微調整できるので、ライダーは1つのアームパッドの高さに制限されません。エルゴアームレストの圧倒的な調整範囲はほとんどのライダーにとってうまく機能し、思いのままの微調整が可能な、エアロダイナミクスに優れたフィッテイングが可能になります。

サイズ(mm)420(C-C)x100 ブラケットAeria Ult Top Bracket DM Alloy Anodized 長さ(mm)長さ400 高さ(mm)高さ80 マットブラック 質量(g)780(ステム 仕様ベースバー:Aeria Ult Wing II UD Carbon、ベースバー幅:420mm(C-C)、アームレスト:ERGO、エクステンションバー:35C(素材:カーボン、角度35°)、ステム:Aeria Ultiamte Stem、ライザーを除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする