プロファイルデザイン
プロファイルデザインの 輪行バック・収納
Water Bottele Storage ULARGE
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76426465
品番
1021190001
参考基準価格(税別)
¥1,227
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
再設計されたWater Bottele Storage Uは、より厳しい基準で提供し、美観を向上させ、さらに2つのサイズをご用意しました。
色
BK
容量(mL)
710
高さ(mm)
190
直径(Φmm)
74
質量(g)
63