プロファイルデザイン
プロファイルデザインの 自転車ハンドル関連
プロファイルデザインの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
プロファイルデザインの 自転車用ステム
Ergo/Race Ultra スペアパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76426553
品番
1021170001
参考基準価格(税別)
¥4,127
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長時間の圧力でもつぶれにくい新しいフォームを開発。成形されたハイククオリティな表面加工はグリップと耐久性を兼ね備えます。ERGOとRACEのアームレストと互換性があります。
サイズ(mm)
10
寸法(mm)
110×94
質量(g)
21(5mm)/37(10mm)
仕様
パッド厚:5mm/10mm