プロファイルデザイン
プロファイルデザインの 自転車ハンドル関連
プロファイルデザインの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
プロファイルデザインの 自転車用ステム
Ergo/Race Ultra スペアパッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76426569
品番
1021170002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長時間の圧力でもつぶれにくい新しいフォームを開発。成形されたハイククオリティな表面加工はグリップと耐久性を兼ね備えます。ERGOとRACEのアームレストと互換性があります。
サイズ(mm)
5
寸法(mm)
110×94
質量(g)
21(5mm)/37(10mm)
仕様
パッド厚:5mm/10mm