プロファイルデザイン
プロファイルデザインの サドル関連
プロファイルデザインの シートポスト/シートピン/シートクランプ
CANTA CARBON カーボン シートポスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76426973
品番
313620001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,273
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
27.2
材質
UDカーボン&6061アルミクランプ
直径(Φ)
27.2、31.6
全長(mm)
350
オフセット
25mm
色
グロスカーボンブラック
質量(g)
241 (31.6mm)