プロファイルデザイン
プロファイルデザインの サドル関連
プロファイルデザインの シートポスト/シートピン/シートクランプ
CANTA CARBON カーボン シートポスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76426989
品番
313620002
参考基準価格(税別)
¥21,273
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(mm)
31.6
材質
UDカーボン&6061アルミクランプ
直径(Φ)
27.2、31.6
全長(mm)
350
オフセット
25mm
色
グロスカーボンブラック
質量(g)
241 (31.6mm)