プロファイルデザイン
プロファイルデザインの サドル関連
プロファイルデザインの シートポスト/シートピン/シートクランプ
CANTA ZERO カーボン シートポスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76427104
品番
290920002
参考基準価格(税別)
¥13,273
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
サイズ(mm)
31.6
材質
UDカーボン&6061アルミクランプ
直径(Φmm)
31.6
オフセット
0mm
色
グロスカーボンブラック
質量(g)
210 (31.6mm)
全長(mm)
350(上下ヤグラ中心部からシートポスト下部までの寸法:330)